Abrazaderas Nylon
Abrazadera plástica PA, resistente a UV
ABRAZADERA PLASTICA NEGRA 12.4X730
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Fijación segura y resistente
- Fabricadas en nylon 6.6 que garantiza una alta resistencia a la tracción, al desgaste y a la temperatura (-40⁰C a 85⁰C).
- Excelente comportamiento frente a combustibles, grasa, aceite y compuestos orgánicos.
- Libre de halógenos y silicona.
Para aplicaciones en exterior utilizar abrazaderas plásticas de color negro ya que soportan de manera óptima la exposición a los rayos UV.
Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Hojas de datos(X)
Recomendado para la fijación de cableado, manguerasy componentes del rubro automotiz, mantenimiento industrial, elevadores, maquinaria, tableros electricos, entre otros.
Material | PA 6 - Poliamida |
Color | Negro |
Anchura | 12.4 mm |
Longitud | 730 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!